Set de puntas de llave de vaso de impacto Cuadradillo de 3/4 pulg. y 1 pulg.
Set de puntas de impacto, 16 piezas
CJO.HERRAM.CARGO 34 Y 1
Register now and access more than 15,000 products
Para aplicaciones intensas
Puntas fabricadas en acero al cromo-molibdeno bronceado
Contenido:
- 1 unidad de cada perfil TX TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 unidad de cada hexágono interior 17/19/22/24 mm
- 1 unidad de cada perfil E E18/E20/E22/E24
- 1 unidad de cada adaptador de puntas con salida de 3/4 y 1 pulg.
- 1 llave Allen
También aptas para uso con atornilladores de aire comprimido.
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 16 Uds |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) | 6400 g |