Juego de macho de roscar NES 123
Set roscado rosca ext. NES 1-2-3 7 p.
DDU-HERRAM.ESPEC.CARGO 123A 4-152MM.
Register now and access more than 15,000 products
- Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
- No se necesita calibración adicional
- Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
- Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°
Contenido:
- 1 macho de roscar para rosca exterior NES 1A de 4-19 mm + 5/32-3/4 pulg.
- 1 macho de roscar para rosca exterior NES 2 de 17-38 mm + 11/16-1 1/2 pulg.
- 1 macho de roscar para rosca exterior NES 3 de 35-152 mm + 1 1/4-6 pulg.
- 3 hojas de corte de repuesto (par)
- 1 eliminador de rebabas de mano
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 6 Uds |
Diámetro mínimo | 4 mm |
Diámetro máx. | 152 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 4-152 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4300 g |