Set de cilindros hidráulicos, 22 piezas 7 piezas
Juego de cilindros hidráulicos 22 T
DDU-SET HIDRAULICO 22T
Register now and access more than 15,000 products
- Su diseño especial permite impactar sobre los vástagos de los pistones para aumentar el par de ruptura durante el empuje, p. ej., para componentes oxidados y unidos con adhesivos.
- El extractor y el eje de presión se colocan directamente en el vástago del pistón.
- El pistón en el que se esté trabajando se retrae automáticamente una vez eliminada la presión gracias a la fuerza elástica.
Contenido:
- 1 cabeza de impacto M22 x 2,5 mm
- 1 placa de presión M24 x 3 mm
- 1 pieza de presión con rosca, corta M24 x 3 x 92 mm
- 1 pieza de presión con rosca, larga M24 x 3 x 132 mm
- 1 cilindro de presión con rosca M24 x 3 mm
- 1 eje de aplicación M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 tuerca de collarín M18 x 2,5 mm
Hojas de datos(X)
Longitud de recorrido | 70 mm |
Diámetro de la rosca de husillo | 22 mm |
Peso del producto (por artículo) | 7200 g |
Peso de carga máximo (100) | 22 t |