Extensión flexible de 3/8 pulg.
Extensión flexible de 3/8 pulg.
HERRAM.38 FLEXIBLE EXT.235MM.
Register now and access more than 15,000 products
- El cuadradillo con elemento abisagrado permite trabajar en ángulo
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Tipo de punta | Corte cuadrado |
Longitud | 235 mm |
Par máximo | 178 Nm |
Peso del producto (por artículo) | 377,800 g |