Extensión flexible de 1/2 pulg. Para uniones atornilladas de muy difícil acceso que requieren pares de apriete elevados
Extensión flexible de 1/2 pulg.
EXTENSIÓN FLEXIBLE DE 1/2"
Register now and access more than 15,000 products
- El cuadradillo con elemento abisagrado permite trabajar en ángulo
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Tipo de punta | Corte cuadrado |
Longitud | 225 mm |
Par máximo | 351 Nm |
Peso del producto (por artículo) | 627,800 g |