Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas
Surtido de puntas Allen, 11 piezas
SET EXTRACTOR TORN. HEX. SUPER GRIP 11PZ
Register now and access more than 15,000 products
- Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente
- Para todas las conexiones con tornillos Allen
- Estas puntas especiales se fijan con facilidad al perfil y permiten casi siempre una extracción completa
- Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad
- Uso con taladro atornillador a batería o carraca con adaptador de puntas
Contenido:
- 1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con vástago de 6 mm
- 1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 7, 8 y 10 mm x 40 mm; vástago de 10 mm
- 1 adaptador de puntas de 1/2 pulg., soporte de 10 mm
Hojas de datos(X)