Soporte para cable de acero
Soporte para cable de acero
SUJETACABLES AUTOBLOCANTE (1,5-2-2,5 MM)
Register now and access more than 15,000 products
- Se puede ajustar sin herramientas
- Certificación Cradle to Cradle®
Una vez se haya introducido el cable de acero (tenga en cuenta la flecha de dirección en el soporte), el soporte para cable de acero se bloquea en la posición deseada.
Hojas de datos(X)
Carga permitida | 0.7 kN |
Material | Fundición de zinc |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerda | 1,5-2,5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 20,600 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!