Soporte para riel de montaje
Soporte para riel de montaje
SISTEMA DE SUSPENSION MULTIPLE
Register now and access more than 15,000 products
- Alineación sencilla gracias al sistema de ajuste integrado
- Se utiliza en conexión con los diversos cables y terminaciones
Hojas de datos(X)
Para fijar rieles de instalación y montaje
Carga permitida | 0.45 kN |
Material | Fundición de zinc |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerda | 2,0-2,0 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -10 hasta 70 °C |
Peso del producto (por artículo) | 18,625 g |
Diámetro del cable de acero | 2 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!