Escariador de carburo sólido VHM H7, similar al DIN 8093
Escariador máq. NC H7 carburo EU similar DIN 8093
Register now and access more than 15,000 products
Diseño con una separación extraordinariamente irregular
Vástago con diámetro completo h6
- Ø 1,4-12,0 mm, carburo sólido
- Cabeza exclusivamente de carburo sólido, Ø 14,0-20,0 mm
Hojas de datos(X)
Código del producto | 5210 |
Material a procesar | Acero |
Diámetro del filo de corte (d1) | 8,5 mm |
Diámetro del vástago (d2) | 10 mm |
Longitud (l1) | 117 mm |
Longitud del filo de corte (l2) | 33 mm |
Proyección de longitud (l3) | 81 mm |
Número de filos de corte (Z) | 6 Uds |
Diámetro del agujero | 8,30 mm |
Normas | DIN Similar a 8093 |
Formulario | B |
Material de corte | SC |
Superficie | Sin revestimiento |
Tipo de ranura | Giro a la izquierda, 8° |
Estilo del vástago | Cilíndrico DIN 6535-HA |
Tolerancia de ajuste | H7 |
Profundidad máxima de perforación (D) | 8xD |
Tipo de orificio | Orificio de holgura |
Suministro de refrigerante | Exterior |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Tolerancia del diámetro del filo de corte | h7 |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |