Maletín para sistemas 4.4.1 transparente
Maletín para sistemas 4.4.1 transparente
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA TRANSPARENTE
Register now and access more than 15,000 products
Visión general perfecta
La tapa transparente proporciona una vista clara del contenido.
Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
- Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
- Estos maletines pueden utilizarse en cajas para sistemas ORSY®BULL y en el equipamiento interior del vehículo
Combinación de varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.
Con diversos elementos funcionales
- La estructura de la tapa y la base permite adaptar la postura de las cajas y evita que el contenido caiga
- Apertura y cierre sencillos mediante cierres con empuñadura incorporada
- Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas
Elevado grado de comodidad
- Diseño de asa grande
- Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
- Asa con una capacidad de carga de hasta 60 kg
Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
- Premio al diseño Reddot 2017
- Premio al diseño IF 2017
- Premio al diseño alemán 2018
La tapa transparente es incompatible con Clasificador de plástico del sistema 4.4.1 y Inserto de plástico del sistema 4.4.2
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 4.4.1 |
Anchura | 370 mm |
Profundidad | 278 mm |
Altura | 85 mm |
Material | ABS/PC |
Peso del producto (por artículo) | 1227 g |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!