Lijadora de disco orbital aleatoria sin cable ETS 12-125-A
Lijadora de disco orbital aleatoria inhalámbrica ETS 12-125-A
LIJADORA ROTORBITAL ETS12-125A 2X2.0AH
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Diseño compacto y fino
Lijado fácil incluso en espacios reducidos.
Control de velocidad
Para lijado ligero, lijado intermedio, eliminación de pintura y acabado de madera, chapa, pintura, masilla, así como superficies minerales y acrílicas.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
Larga vida útil del motor
Eficaz motor EC sin escobillas de bajo mantenimiento y gran potencia.
Baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de estado de carga inalámbrico del aparato le indica en todo momento cuánta energía le queda.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Ritmo orbital a ralentí mínimo | 12000 1/min |
Ritmo orbital a ralentí máximo | 20000 1/min |
Velocidad a ralentí mínima | 6000 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máxima | 10000 U/min(rpm) |
Diámetro oscilante | 2,5 mm |
Diámetro del disco | 125 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2.0 Ah |
Peso de la máquina sin la batería recargable | 0,86 kg |
Peso de la batería recargable/batería | 0,18 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,04 kg |
ALMOHADILLA-F.5700138002
CONTENEDOR DE POLVO
BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION
CARGADOR DE BATERIAS AL 40-LI
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!