Pistola de engrase con batería FP 12-A
Pistola de engrase con batería FP 12-A
ENGRASADOR A BATERIA
MASTER
FP 12-A
Register now and access more than 15,000 products
Presión de trabajo elevada
Permite la aplicación de todas las grasas habituales.
Diseño ergonómico
La máquina se ajusta bien en la mano y permite trabajar con comodidad y sin esfuerzo.
Pack de baterías de Li-Ion
Tiempo de uso prolongado por cada carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.
Muchas aplicaciones
Se puede aplicar grasa tanto de cartuchos como de bolsas y otros recipientes.
Diseño robusto de la máquina
Resistente a los daños provocados por la suciedad para garantizar una vida útil prolongada.
Se necesita un embudo de llenado para rellenar con grasa con n.º de art. 098602.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 3 Ah |
Presión máxima de funcionamiento | 562 bar |
Capacidad con cartucho | 411 g |
Presión máxima de la manguera | 690 bar |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,3 kg |
CARGADOR-AL60-LI
BATERIA-12V-3,0AH-LI-ION
BOLSA-MASTER-PORTAHERRAMIENTAS
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!