Taladro percutor martillo a batería H 18-MA
Taladro percutor martillo a bat. H 18-MA COMPACT
TAL-PERC-MAR-BAT-H18-MA-COMPAC-2X4,0AH
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Mínima fatiga cuando se trabaja
Tamaño compacto y con un peso de solo 2,6 kg
Motor sin escobillas de bajo desgaste
Más orificios perforados por carga de batería con un mejor uso de la energía.
Muy versátil
Función de cincelado adicional
Excelente iluminación de la zona de trabajo
Iluminación LED
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1400 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-4550 U/min(rpm) |
Energía de impacto | 1.7 J |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2,6 kg |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón | 4-18 mm |
Diámetro de perforación máximo en hormigón | 18 mm |
Condiciones de capacidad de perforación en hormigón | Dureza media (ø = 8 mm) |
Capacidad máxima de perforación (longitud) en hormigón por minuto | 570 mm |
Capacidad de perforación (número de orificios) en hormigón (diámetro de 6 x 40 mm) | 153 Uds |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 285 mm |
Altura | 218 mm |
CARGADOR-AL30-CV-LI
SPRAY MANTENIMIENTO 100ML
CASEINRT-HNDTL-H 18-MA COMPACT-8.4.2
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!