Dispositivo de aspiración de polvo
Disp. de extracción p. mart. percutor H 28-MA(S)
SISTEMA-ASPIRACION-PARA-H28-MAS
Register now and access more than 15,000 products
Funcionamiento prácticamente sin polvo
Protege los espacios interiores de la contaminación por partículas de polvo de perforación.
No se necesita ningún dispositivo de aspiración externo
El dispositivo de vacío ya dispone de función de aspiración. El dispositivo recibe alimentación eléctrica del martillo percutor mediante los contactos del conector.
Función de aspiración automática
La aspiración se inicia automáticamente pulsando el botón del taladro de impacto y se mantiene activa durante aprox. 4 segundos. De este modo, se garantiza que se aspire el polvo de perforación que de otra forma caería al suelo al retirar el taladro.
Evita una perforación excesivamente profunda de los orificios
Tope de profundidad ajustable con escala
Área de trabajo con una iluminación óptima
La luz LED de la base también evita que el brazo telescópico produzca sombras.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 28 V/CC |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca | 1-16 mm |
Se puede utilizar para la longitud de broca mínima/máxima | 50-160 mm |
Profundidad de perforación máxima por ciclo | 90 mm |
Peso | 1,74 kg |
Material | Plástico/metal |