Taladro/atornillador con batería ABS 12 COMPACT M-CUBE
Taladro atornillador a batería ABS 12 COMPACT
TALADRO ATORNILLADOR ABS 12 COMP CARTON
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos
Diseño compacto, ligero y ergonómico. Mango compacto y base segura gracias al sistema deslizante de la batería
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Fijación segura de las herramientas
Portabrocas con función de carraca/bloqueo que fija herramientas de 0,8 a 10 mm de forma segura y fiable
Área de trabajo bien iluminada
Luz LED en el bloque de la batería con función de brillo posterior
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Par máximo duro/suave | 32 / 19 Nm |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 0,8-10 mm |
Cono para portabrocas | 3/8 pulgada x 24 UNF |
Número de las baterías recargables/baterías | 0 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 0 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 10 mm |
Diámetro máximo del tornillo | 6 mm |
Longitud | 177 mm |
Altura | 215 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,21 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!