Taladro percutor a batería ABH 12 COMPACT M-CUBE
Taladro percutor a batería ABH 12 COMPACT
TALADRO PERCUTOR ABH 12 COMP CRTN
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Diseño extremadamente compacto y ergonómico que garantiza un trabajo agradable y sin esfuerzo
- Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con reservas de potencia y una larga vida útil
- Adaptación rápida a la aplicación correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre perforación con percutor giratorio y taladro
- Portabrocas robusto. Apto para una amplia gama de aplicaciones y fijación segura SDS-Plus para herramientas
- LED brillante en el bloque de baterías para una iluminación óptima del área de trabajo
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 0 x 0 Ah |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-900 U/min(rpm) |
Energía de impacto | 1.1 J |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1780 g |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón | 5-8 mm |
Diámetro de perforación máximo en hormigón | 13 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 10 mm |
Longitud | 235 mm |
Altura | 195 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!