Atornillador con batería AS 12 COMPACT M-CUBE
Atornillador con batería AS 12, 1/4 pulg. COMPACT
ATOR. BAT. AS 12, 1/4 PULG. COMPACT
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Para un trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos
- Diseño compacto, ligero y ergonómico. Mango compacto y apoyo firme gracias al sistema deslizante de la batería
- Supervisión continua del motor, gracias a que la función de protección del motor electrónica lo desactiva inicialmente en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
- El adaptador integrado de cambio rápido para puntas E 6.3 de ¼ pulgada permite un cambio de puntas rápido y sin herramientas
- La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Par máximo duro/suave | 32 / 19 Nm |
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,09 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 0 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 0 Ah |