Pistola de aplicación a batería AKP 12 COMPACT M-CUBE
Pistola de aplicación a batería AKP 12
PIST DE APLICACIÓN AKP12 COMPACT CARTÓN
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Estándar para cartuchos de 310 ml; también se puede utilizar para bolsas de 400 ml y 600 ml gracias a los accesorios opcionales
- El desacoplamiento inmediato de la varilla de empuje y el retorno automático evitan que el sellador/adhesivo gotee o se escape
- La visualización del estado de carga de la batería garantiza un control continuo de la capacidad restante de la batería.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Número de las baterías recargables/baterías | 0 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 3 Ah |
Fuerza de presión | 1780 N |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2,1 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!