Aspiradora en seco multifunción a batería AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspirador para seco multiusos a batería
ASPIRADOR A BATERÍA AMTS 18 L COMPACT
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Dos niveles de potencia: modo Max para potencia máxima o modo Eco para un mayor tiempo de uso por carga de la batería
- Apto para aspiración y extracción de virutas, polvo y escombros
- Multiusos: Función de soplado para soplado y secado
- Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
- Alta potencia de aspiración continua y vida útil prolongada del filtro gracias a la limpieza de filtro semiautomática
- Fácil de usar con maquinaria gracias al adaptador incluido
- Ranuras integradas cómodamente para guardar la boquilla plana, la boquilla para tapicería y el adaptador para herramientas eléctricas
- Correa para el hombro para mayor comodidad para el trabajo en movimiento
- Carcasa robusta con protectores de goma para almacenamiento sin deslizamiento y sin dañar el material
Hojas de datos(X)
Corriente de aire | 20 l/s |
Bajo presión | 11 kPa |
Capacidad del recipiente | 4 l |
Clase de polvo | L |
Diámetro nominal | 35 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3,300 kg |
Longitud | 375 mm |
Anchura | 225 mm |
Altura | 275 mm |
Nivel de presión acústica | 61.2 dB |
CONECTOR DE ROSCA TIPO CLIP PARA AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBOLSA DE RECOGIDA DE POLVO PARA AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!