Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT
RADIAL ANGULAR AWS 18-125P COMPACT CRTN
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Control continuo del motor con función de respuesta
El LED del cabezal de engranaje advierte de una posible sobrecarga. Si el motor se sobrecarga durante un largo periodo de tiempo o se atasca, la función de protección electrónica del motor apaga el motor.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. Protección adicional frente a las virutas mediante una rejilla en las ranuras de ventilación.
Trabajo seguro
El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor.
Rápida adaptación a diferentes aplicaciones
Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857773.jpg)
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Tensión nominal | 18 V/CC |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Peso de la máquina sin la batería recargable | 1,98 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería | 0 Ah |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!