Extracción de polvo a batería ASA 18 COMPACT M-CUBE
Sistema de aspiración ASA 18 COMPACT
SISTEMA DE ASPIRACIÓN ASA 18 COMPACT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Register now and access more than 15,000 products
Trabajo prácticamente sin polvo
Protege los interiores de la suciedad aspirando las partículas de polvo durante la perforación.
No se necesita aspiración externa
El vacío ya está equipado con una función de aspiración. El dispositivo recibe alimentación eléctrica del taladro percutor mediante los contactos del conector.
Función de aspiración automática
La aspiración se inicia automáticamente pulsando el botón del taladro percutor y se mantiene activa durante aprox. 5 segundos tras la perforación. De este modo, se garantiza que se aspire el polvo de perforación que de otra forma caería al suelo al retirar el taladro.
Evita una perforación excesivamente profunda de los orificios.
Tope de profundidad ajustable con escala.
Área de trabajo con una iluminación óptima
La luz LED de la base también evita las sombras del brazo telescópico.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca | 4-16 mm |
Se puede utilizar para la longitud de broca mínima/máxima | 100-160 mm |
Profundidad de perforación máxima por ciclo | 85 mm |
Peso | 1,6 kg |