Set de herramientas eléctricas sin cable 18 V M-CUBE 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE
Set M-CUBE Top 3 COMPACT
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Todas las unidades tienen una función de supervisión continua del motor y ofrecen una larga vida útil del motor:
- La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
- Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga.
ABS 18 COMPACT
Máxima vida útil y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo soldadas.
ABH 18 COMPACT
Trabajo cómodo y sin fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con mango antivibración.
AWS 18 COMPACT
Trabajo seguro gracias al interruptor de hombre muerto y a la función de freno, que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |