Accesorio MSV 55-TS Para ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Cargador de tornillos en blíster MSV 55-TS
ACC. CARGADOR DE TORNILLOS PARA ATS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Register now and access more than 15,000 products
Ajuste sin herramientas para la longitud del tornillo y el tope de profundidad
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad mediante la rueda de ajuste. La longitud del tornillo también se puede ajustar sin herramientas mediante la guía deslizante.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira.
Alta flexibilidad de trabajo
Adecuado para tornillos de 25 mm a 55 mm de longitud y de 3,5 mm a 4,2 mm de diámetro.
Muy práctico gracias a su carcasa ligera y robusta
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Hojas de datos(X)
Capacidad del depósito | 50 Uds |
Se puede utilizar para el diámetro del mango | 3,5 - 4,2 mm |
Se puede utilizar para longitud de tornillo | 25 - 55 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo | 8,5 mm |
Diámetro de adaptador | 39 mm |
Peso del producto (por artículo) | 557 g |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!