Remachadora neumática a batería, ANG 18 COMPACT
Remachadora a batería ANG 18 Compact
REMACHADORA BATERIA ANG 18 COMPACT BOX
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Compatible con todas las baterías recargables M-CUBE de 18 V
- Larga vida útil gracias a un motor sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento
- La empuñadura ergonómica permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo
- Cambios de boquilla más rápidos con la llave de montaje incluida
- Luz LED integrada para una iluminación directa de la zona de trabajo
- Trabajo limpio, ya que los vástagos de remache rotos se recogen en el recipiente transparente
Hojas de datos(X)
Batería recargable/capacidad de la batería | 0 Ah |
Tensión nominal | 18 V |
Fuerza de remache | 19600 N |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache | 2,4 mm |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache | 5 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!