Altavoz Bluetooth® inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE
Altavoz Bluetooth inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE
ALTAVOZ-BAT-(BTS18-40)
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 15,000 products
- Conexión de dos altavoces en modo Bluetooth® con función TWS (True Wireless Stereo) para un sonido estéreo aún mejor y más rico
- Función de radio FM con asistente de voz para navegación por emisoras
- Conexión USB de tipo A y 5 V/2 A para cargar dispositivos portátiles y leer memorias de datos USB con una capacidad de almacenamiento máxima de 64 GB
- Toma AUX-IN para reproducir música a través del cable AUX suministrado
- Conector roscado de 5/8 pulgadas con casquillo reductor de ¼ pulgadas para montaje opcional en un soporte de cámara/láser
- Carcasa con clasificación IPX5 de protección y mango de transporte de aluminio
- Alimentación opcional mediante una batería recargable M-CUBE de 18 voltios o la fuente de alimentación suministrada
Para cargar la batería M-CUBE, también es necesario un cargador M-CUBE correspondiente.
Hojas de datos(X)
Tensión para el funcionamiento de la batería | 18 V/CC |
Longitud x anchura x altura | 170 x 310 x 175 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2,97 kg |
Frecuencia mín./máx. de radio FM | 87,5-108 kHz |
CARGADOR-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
SP-COVER
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!