Power pack LI-CV 18 V con cargador y 2 baterías
Power pack LI-CV 18 V
POWER PACK LI-CV 18V 2X4.0 AH
Register now and access more than 15,000 products
Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria
Tecnología de ion-litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Compatible con productos a batería de 18 V actuales
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Longitud del cable | 1,6 m |
Peso de la batería recargable/batería | 608 g |
CARGADOR-AL30-CV-LI
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades