Cargador ALG 12 V BASIC M-CUBE
Cargador ALG 12 Basic
CARGADOR DE BATERÍAS ALG 12/3 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Para cargar la batería Li-Ion M-CUBE Basic de 12 V.
Hojas de datos(X)
Tensión de salida mínima/máxima | 12-12 V/CC |
Baterías adecuadas | 12 voltios |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 3 A |
Longitud del cable | 1,60 m |
Longitud | 170 mm |
Anchura | 125 mm |
Altura | 70 mm |