Sierra de calar STP 140 EXACT-B
Sierra de calar, STP 140 EXACT-B
CALADORA-(STP140-B EXACT)-SYSKO8.4.2
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Protección contra rearranque
La protección contra rearranque evita un arranque accidental después de un corte de corriente
Alta precisión
La guía de hoja de sierra está especialmente desarrollada para reducir la desviación de la hoja de sierra. El resultado se traduce en un corte altamente preciso
Funcionamiento suave
Bajo nivel de vibración para un excelente funcionamiento suave. Esto hace que la máquina sea más fácil de manejar y mejora la precisión del corte
Control óptimo
El diseño compacto y ligero con una empuñadura de circunferencia pequeña permite un óptimo control de la sierra
Manejo sencillo
No se requiere ninguna herramienta adicional para cambiar la hoja de sierra o ajustar la placa de soporte de magnesio
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 800 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 800-3000 U/min(rpm) |
Número de etapas del recorrido pendular | 4 Uds |
Longitud de recorrido | 26 mm |
Profundidad de corte máxima en madera | 140 mm |
Profundidad de corte máxima en acero | 10 mm |
Profundidad de corte máxima en aluminio | 20 mm |
Dispositivo portaherramientas | Soporte de cambio rápido |
Peso de la máquina | 2,3 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Sistema de cambio rápido de hojas de sierra |
![Aspiración Aspiración](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SP-SUCTION SLEEVE
![Dispositivo antiastillamiento Dispositivo antiastillamiento](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
INSERTO
![Clasificador para maletín para máquinas MASTER Clasificador para maletín para máquinas MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM
SIERRAS-CALAR-5UD-HCS-MADERA-90MM
SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades