Caladora STP 150 Power-S
Caladora, STP 150 Power-S
CALADORA STP 150-S POWER
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Increíblemente potente
El potente motor a prueba de sobrecarga con grandes reservas de energía permite que la herramienta se pueda utilizar incluso en vigas gruesas y duras.
Increíblemente resistente
La placa de soporte, muy resistente a la desviación, soporta incluso las condiciones más duras.
Manipulación segura
La empuñadura ergonómica está rodeada por superficies de agarre suaves que garantizan una manipulación segura y una gran comodidad de funcionamiento.
Manejo sencillo
No se requiere ninguna herramienta adicional para cambiar la hoja de sierra.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 780 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 500-3100 U/min(rpm) |
Número de etapas del recorrido pendular | 4 Uds |
Longitud de recorrido | 26 mm |
Profundidad de corte máxima en madera | 150 mm |
Profundidad de corte máxima en acero | 10 mm |
Profundidad de corte máxima en aluminio | 20 mm |
Dispositivo portaherramientas | Soporte de cambio rápido |
Peso de la máquina | 2,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Ajuste de llave auxiliar electrónico |
![Dispositivo antiastillamiento Dispositivo antiastillamiento](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
INSERTO
SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM
SIERRAS-CALAR-5UD-HCS-MADERA-90MM
SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM
![Clasificador para maletín para máquinas MASTER Clasificador para maletín para máquinas MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
![Calzado deslizante de plástico Calzado deslizante de plástico](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
PLATILLO DE FRICCION
![Aspiración Aspiración](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
TUBULADURA DE ASPIR.
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades