Filtro de protección contra el polvo para radial angular
Filtro de protección contra el polvo
FILTRO-ACC-DUSTPROTECTIONFILTER-AG
Register now and access more than 15,000 products
Mayor vida útil
El filtro de protección contra el polvo garantiza una vida útil más larga para la radial angular, ya que la rejilla antipolvo de malla fina evita la entrada en la carcasa del motor de partículas gruesas tales como virutas de aluminio, fibras abrasivas de los discos o fragmentos de roca.
Montaje sencillo
Los ganchos de fijación se pueden utilizar para fijar fácilmente el filtro de protección contra el polvo a las ranuras de ventilación situadas en la parte trasera de la carcasa del motor.
Hojas de datos(X)
Altura | 66 mm |
Máquinas adecuadas | Würth EWS 12-125 Solid |
Peso | 20 g |