Campana extractora WSA 125 para tronzadoras
Campana extractora
-ZB-ABSAUGHAUBE-WS-WSA 125
Register now and access more than 15,000 products
Montaje sencillo
Preparación rápida y sin necesidad de herramientas de cualquier trabajo que sea necesario realizar.
Trabajos de rectificado en las proximidades de paredes
Gracias al elemento deslizante de fácil apertura.
Trabajo con baja cantidad de polvo
El anillo del cepillo y el canal de circulación optimizado permiten llevar a cabo trabajos de rectificado casi libres de polvo, tanto en interiores como en exteriores.
Volúmenes de arranque de viruta siempre altos
- El plástico antiestático impide cargas electrostáticas y la acumulación de polvo
- Conexión de extracción de polvo de 35/41 mm de diámetro
Hojas de datos(X)
Diámetro | 125 mm |
Altura | 80 mm |
Máquinas adecuadas | Würth EWS 14-125 EQ Universal |
Peso | 0,3 kg |