Radial angular EWS 7-115 Basic
Radial angular EWS 7-115 BASIC protecc. rearranque
RADIAL-115MM-EWS7-115-BASIC
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Protección contra rearranque
La radial angular no rearrancará accidentalmente tras una interrupción de la alimentación eléctrica, con lo que se reducirá significativamente el riesgo de lesiones.
Ligera y práctica
Con la empuñadura más pequeña entre todas las radiales de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, será posible usar la radial angular durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.
Las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles
Cabezal de accionamiento pequeño
Larga vida útil
Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbón de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.
Alto nivel de protección para el usuario
Cubierta protectora a prueba de torsiones
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 720 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1,8 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Protección contra rearranque |
PROTECCION
CLAVE ORIFICIO FRONTAL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades