Radial angular EWS 7-115 BASIC
Radial angular EWS 7-115 BASIC
RADIAL-ANGULAR-(EWS-7-115-BASIC)-750W
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Peso ligero y fácil manejo
Con el tamaño más pequeño de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, la radial angular se puede usar durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.
Cabezal de accionamiento pequeño
Gracias al pequeño cabezal de accionamiento, incluso las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles.
Mayor vida útil
Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbono con función de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.
Cubierta protectora antitorsiones
Proporciona un elevado grado de protección al usuario.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 750 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11500 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1,8 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Protección contra rearranque |
TUERCA CON BRIDA
TAPA PROTECTORA-D115
LLAVE APRIETE-F.57070160
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades