Pistola de Termofusión HKP 300-E
Pistola para pegar en caliente HKP 300-E
PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 300-E
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
- El ajuste individual de la temperatura de procesamiento en función del adhesivo y la aplicación permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- El consumo de energía de 300 W garantiza un calentamiento rápido y un rendimiento constante durante su uso
- El tope mecánico de recorrido del gatillo permite un ajuste óptimo de la dosis y el ajuste individual al tamaño de la mano
- Manejo ergonómico gracias al gatillo largo, lo cual permite trabajar sin esfuerzo
- El tope de recorrido del gatillo optimiza el manejo
Hojas de datos(X)
Ideal para todos los trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Entrada de alimentación | 300 W |
Temperatura de fusión mínima/máxima | 120 hasta 230 °C |
Caudal mínimo/máximo por peso | 1-1,5 kg/h |
Longitud x altura | 280 x 210 mm |
Peso de la máquina | 600 g |
Longitud del cable | 2,4 m |
MALETIN-EMPTY-(HKP-220)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!