Pistola de calor HLG 2000 COMPACT
Pistola de calor HLG 2000 COMPACT
PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2000 COMPACT
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
- Vida útil prolongada de hasta 750 horas
- Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
- Su diseño ligero y ergonómico permite llevar a cabo tareas aún más prolongadas con escaso cansancio
Hojas de datos(X)
Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plásticos, soldadura de betunes, sellado de cierres de gancho y bucle, trabajos de unión, eliminación de etiquetas, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras, termorretracción de tubos de tela, colocación de aluminio
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Temperatura mínima/máxima del soplador | 80 hasta 600 °C |
Corriente de aire mínima/máxima | 250-550 l/min |
Peso de la máquina | 700 g |
Longitud del cable | 5 m |
Tipo de cable | H05RN-F2x1,0 mm² |
Altura | 195 mm |
Longitud | 250 mm |
Anchura | 75 mm |