Martillo percutor H 22-SLE
Martillo percutor, H 22-SLE
TALADRO-PERCUTOR-H22-SLE
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Trabajo sin esfuerzo
Forma ergonómica y ligera para un uso continuo sin muestras tempranas de fatiga.
Hojas de datos(X)
Hormigón, mampostería
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 700 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1250 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-4500 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 2.2 J |
Funciones | Rotación a izquierdas/derechas |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 4-22 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 6-14 mm |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 68 mm |
Peso de la máquina | 2,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
![Espray de mantenimiento Espray de mantenimiento](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13188038.jpg)
SPRAY MANTENIMIENTO 100ML
![Maletín vacío para maletín Orsy 200 Maletín vacío para maletín Orsy 200](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062486.jpg)
MALETÍN VACIO PARA 702 396 5/312 5
![Clasificador para maletín para máquinas MASTER Clasificador para maletín para máquinas MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
-CSINRT-HNDTL-H22-SLE H24-MLEMLS
![Handle Handle](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
EMPUÑADURA ADICIONAL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades