Martillo percutor H 28-MLS POWER
Martillo percutor, H 28-MLS POWER
TALAD. PERC. MARTILLO H 28-MLS-POWER
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Producto apto para diferentes aplicaciones
El portabrocas de liberación rápida hace que la herramienta se pueda convertir de un vástago de alojamiento SDS a un portabrocas estándar en tan solo unos pasos.
Avance de taladrado muy rápido
Elevada energía de impacto
Trabajo sin esfuerzo
Gracias a las bajas vibraciones, la máquina se puede utilizar durante un periodo prolongado sin que se produzca fatiga.
Universal
La función de cincelado hace que la máquina también se pueda utilizar para trabajos de corrección.
Reduce el riesgo de rotura del cable
Arandela de goma móvil en el cable de red
Hojas de datos(X)
Materiales en los que puede trabajarse: Hormigón, mampostería, madera, metal
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 850 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1300 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-4000 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 3.2 J |
Funciones | Función de cincel |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 4-28 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 6-18 mm |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 68 mm |
Peso de la máquina | 3,1 kg |
Longitud del cable | 4 m |
PORTABROCAS-CILINDRICO-PARA-H26-MLS
SPRAY MANTENIMIENTO 100ML
CASEINRT-HNDTL-H28MLEMLS-SYS-8.4.2
EMPU¥ADURA ADICIONAL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!