Perforadora sacabocados magnética MKB 35
Perforadora sacabocados magnética MKB 35
TALADRO CON CENTRO MAGNETICO MKB35
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Un producto extraordinariamente seguro
Con el electroimán, la máquina se puede adherir a piezas metálicas de forma fácil y totalmente segura.
Ligereza y resistencia
Esta máquina es apta para condiciones difíciles en obra. Además, su ligereza facilita su transporte.
Trabajo cómodo y sencillo
El cable de corriente de PUR y 5 metros hace que no sea necesario trabajar con cable alargador. Flexible a bajas temperaturas, protegido de efectos externos y altamente robusto.
Producto listo para su uso
Con el mango en estrella premontado, esta máquina se puede utilizar inmediatamente. No requiere mucho tiempo de montaje.
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | Weldon |
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 12-35 mm |
Profundidad de corte | 50 mm |
Altura de elevación | 120 mm |
Número de revoluciones con carga nominal en la 1.ª marcha | 450 U/min(rpm) |
Fuerza magnética | 9000 N |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Peso de la máquina | 10 kg |
Longitud del cable | 5 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!