Radial angular vertical DTS 100
Radial angular vertical DTS 100
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Número de revoluciones | 14000 U/min(rpm) |
Diámetro de la arandela | 100 mm |
Potencia de salida | 700 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 113 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Peso de la máquina | 1,7 kg |
Longitud | 377 mm |
Nivel de presión acústica | 85.5 dB |
Vibración | 3.8 m/s² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!