Equipo de soldadura MIG/MAG MM 350
Equipo de soldadura MIG/MAG MM 350
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V/CA |
Alambres soldables | Aluminio, 0,8 - 1,6 mm de diámetro |
Corriente mínima/máxima | 25-350 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 30 % |
Fase de conmutación | 2 x 12 |
Fusible principal | 25 A |
Corriente máxima | 350 A |
Corriente de soldadura a corriente máxima (40 °C) | 160 A |
Longitud del cable | 5 m |
Diámetro del cable equipado | 1 mm |
Longitud | 830 mm |
Peso de la máquina | 104 kg |
Anchura | 390 mm |
Altura | 690 mm |
![Reductor de presión de bombonas Reductor de presión de bombonas](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327186.jpg)
REGULADOR-MANOMETRO-ARGON-CO2
![Manguera de gas Manguera de gas](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/120003306.jpg)
AY-GASHOSE-UNITS-MIGMAG-ML38
![Pack de mangueras completo MIG/MAG, 4 m largo Pack de mangueras completo MIG/MAG, 4 m largo](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98571.jpg)
AY-PIPESET-UNITS-MIGMAG-ML38-4M
![Cable de masa Cable de masa](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1278176.jpg)
AY-MASSCABLE-MIG-ML38-35SMM-L4M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!