Surtido combinado para remachadora manual 15 piezas
Set remacha. de palanca para tuercas Kombi Sysko
PLRS-MANRIVNUT-KIT-KOMBI-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable | 4-10 mm |
Dimensiones del sistema | 8.4.1 |
Diámetro mínimo del remache | 3,2 mm |
Diámetro máximo del remache | 6,4 mm |
REMACHADORA-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV
ZEBRAAY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M4
AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M5
AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M10
COLLCONT-5964949400
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS5/8
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS15/19
BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-3,2
BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-4,0
BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-4,8
BOQUILLA-NOZ-(F.5964949400)-6,4
Unidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del número de artículo de Würth
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de embalaje (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.