Disco de fibra vulcanizada Cubitron 982C
Disco de fibra vulcanizada 982C 3M Cubitron II
982C CUBITRONII P36 115X22
Register now and access more than 15,000 products
Alto volumen de arranque de viruta y larga vida útil
Las placas triangulares Cubitron II forman una superficie de lijado extraordinariamente afilada.
Ahorro de costes y trabajo más agradable y ergonómico
Eficiencia mucho mayor en el proceso de procesamiento de materiales.
Alto nivel de comodidad de trabajo
Requiere menos estampado.
Nueva dimensión de la calidad de la superficie
Trata la superficie de forma limpia y uniforme.
Gran volumen de arranque de viruta
Con efecto de afilado automático.
Lijado en frío
Hojas de datos(X)
Eliminación y procesamiento de cordones de soldadura para trabajos con acero.
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Diámetro interior | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 36+ |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del reverso | Fibra vulcanizada |
Material del medio abrasivo | Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II |
Color del disco | Rojo |
Base adhesiva | Resina totalmente sintética |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!