Angle grinder Milwaukee AGV10-125EK
Angle grinder Milwaukee AGV10-125EK
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 110 V |
Frecuencia mínima/máxima | 0 / 0 Hz |
Entrada de alimentación | 1000 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2,2 kg |
Longitud del cable | 4 m |