Angle grinder Milwaukee AG-115
Angle grinder Milwaukee AG-115
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 110 V |
Frecuencia mínima/máxima | 0 / 0 Hz |
Entrada de alimentación | 1250 W |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |