Cordless drill driver Milwaukee M12 BDD-202C
Cordless drill driver Milwaukee M12 BDD-202C
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 0,5-10 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2.0 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 10 mm |
Longitud | 189 mm |
Altura | 220 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,4 kg |