Wet and dry vacuum cleaner Henry Hoover Numatic
Wet and dry vacuum cleaner Henry Hoover Numatic
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Corriente de aire | 48 l/s |
Capacidad del contenedor | 9 l |
Potencia máxima | 620 W |
Longitud del cable | 12,5 m |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Nivel de presión acústica | 70 dB |
Longitud | 415 mm |
Anchura | 360 mm |
Altura | 370 mm |