Cold water high-press. cleaner Kärcher K 7 COMPACT
Cold water high-press. cleaner Kärcher K 7 COMPACT
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Entrada de alimentación | 2.8 kW |
Presión máxima | 180 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 550-550 l/h |
Longitud de la manguera | 10 m |
Longitud | 378 mm |
Anchura | 291 mm |
Altura | 516 mm |
Peso de la máquina | 15,8 kg |
Longitud del cable | 10 m |