Wet and dry vacuum cleaner Kärcher NT 70/2
Wet and dry vacuum cleaner Kärcher NT 70/2
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Corriente de aire | 74 l/s |
Capacidad del contenedor | 70 l |
Potencia máxima | 2400 W |
Longitud del cable | 10 m |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Nivel de presión acústica | 79 dB |
Clase de protección IP | IP X4 |
Longitud | 720 mm |
Anchura | 510 mm |
Altura | 975 mm |