Double bench grinder WVS SEALEY
Double bench grinder WVS SEALEY
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Diámetro de la arandela | 13 mm |
Longitud del cable | 1700 mm |
Tensión nominal | 230 V |
Número de revoluciones máximo en carga nominal | 2850 U/min(rpm) |
Frecuencia | 50 Hz |
Entrada de alimentación | 250 W |
Compatible con RoHS | Sí |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) | 6 |
Peso del producto (por artículo) | 11 kg |
Peso de la máquina | 11 kg |