Box column drill machine SEALEY
Box column drill machine SEALEY
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Entrada de alimentación | 1500 W |
Potencia de salida | 1500 W |
Número de revoluciones máximo en carga nominal | 2580 U/min(rpm) |
Par máximo | 1 lbf.ft |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 0-20 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero inoxidable | 25 mm |
Anchura entre esquinas | 478 mm |
Longitud del cable | 1500 mm |